Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-209/134-000 Anschlussblock 9P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-209/134-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 2020-209/134-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30500608
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-209/134-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wago federleiste
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.2 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
64 mm
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleisten grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99178*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77178*
€ 11,62842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99178*
€ 9,51022
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.