Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2022-101/142-000 Anschlussblock 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2022-101/142-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 2022-101/142-000 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30501012
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-101/142-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
56.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20303*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48303*
€ 1,76481
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20303*
€ 1,43161
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0915*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 19,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 23,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.