Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 737-853 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 737-853 Elektrischer Kontakt
Wago 737-853 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30504266
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     737-853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Klemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
    - Hohe Packungsdichte – Dreistockausführung für einen platzsparenden Anschluss vieler Leiter auf kleinstem Raum
    - Individuelle Bedruckung aller Anschlussebenen
    - Klemmenleisten mit Brückungsschienen zur Potentialverteilung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Stromstärke
21 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Abisolierlänge
6 mm
Gewicht
15.683 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83353*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,59353*
€ 4,2763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35353*
€ 3,9907
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83353*
€ 3,3719
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.