Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 255-811 Anschlussblock 1P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 255-811 Anschlussblock 1P Grau
Wago 255-811 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30505080
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.62 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
13.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,193*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,233*
€ 7,41727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,953*
€ 7,08407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,673*
€ 6,75087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,383*
€ 6,40577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,003*
€ 5,95357
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,193*
€ 4,98967
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.