Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-2562 Anschlussblock 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 862-2562 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 862-2562 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 862-2562 Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30505383
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-2562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95368*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13896*
€ 1,35536
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,13368*
€ 1,34908
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95368*
€ 1,13488
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.