Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-8503 Anschlussblock 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-8503 Anschlussblock 3P Schwarz
Wago 862-8503 Anschlussblock 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-60864009
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-8503
EAN/GTIN:
     4044918510356
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; N-PE-L1; mit PE-Kontakt; 3-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,548*
€ 1,858*
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 1,87*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,56324*
€ 1,87324*
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5768*
€ 1,8868*
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6246*
€ 1,9687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,858*
€ 2,21102
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,548*
€ 1,84212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 464,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 86,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00578*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00575*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00574*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,43777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.