Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-632 Anschlussblock 2P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-632 Anschlussblock 2P Weiß
Wago 862-632 Anschlussblock 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     4147-M0824811
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-632
EAN/GTIN:
     4044918509374
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 1 Rastfuß pro Pol; ohne Aufdruck; 2-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,95896*
€ 1,12896*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,959*
€ 1,129*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96848*
€ 1,13848*
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9748*
€ 1,1548*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0055*
€ 1,2005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,12896*
€ 1,34346
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95896*
€ 1,14116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 564,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,03627*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.