Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-1593 Anschlussblock 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-1593 Anschlussblock 3P Schwarz
Wago 862-1593 Anschlussblock 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0824755
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,43777*
€ 1,71777*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,438*
€ 1,718*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,45212*
€ 1,73212*
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4638*
€ 1,7538*
20 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,71777*
€ 2,04415
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43777*
€ 1,71095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 429,4425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.