Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-2503 Anschlussblock 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-2503 Anschlussblock 3P Schwarz
Wago 862-2503 Anschlussblock 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-10864068
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-2503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; N-PE-L1; ohne PE-Kontakt; 3-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,448*
€ 1,758*
10 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 1,76*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46212*
€ 1,77212*
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4738*
€ 1,7838*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44548*
€ 1,79864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,758*
€ 2,09202
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 439,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.