Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-1603/999-950 Anschlussblock 3P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 862-1603/999-950 Anschlussblock 3P Weiß
Wago 862-1603/999-950 Anschlussblock 3P Weiß
Wago 862-1603/999-950 Anschlussblock 3P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507659
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1603/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
28 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
440 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,448*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,018*
€ 3,59142
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,448*
€ 2,91312
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.