Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-593 Anschlussblock 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-593 Anschlussblock 3P Schwarz
Wago 862-593 Anschlussblock 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0632293
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-593
EAN/GTIN:
     4044918509244
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; Rastfuß an Pos. 1+3; ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt; 3-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,45777*
€ 1,73777*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,458*
€ 1,738*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47212*
€ 1,75212*
13 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4838*
€ 1,7638*
16 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5117*
€ 1,8238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,73777*
€ 2,06795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45777*
€ 1,73475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 434,4425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.