Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 869-301 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 869-301 Anschlussblock Grau
Wago 869-301 Anschlussblock Grau
Wago 869-301 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507957
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Endklemme; mit Befestigungsflansch M3; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5691*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6798*
€ 0,80896
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5691*
€ 0,67723
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-405
ab € 0,2491*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0527*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.