Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 869-207 Anschlussblock 7P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 869-207 Anschlussblock 7P Grau
Wago 869-207 Anschlussblock 7P Grau
Wago 869-207 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-30864196
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme grau
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Befestigungsflanschen M4; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 4,2 mm; 7-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Grau
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 4,98*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,24597*
€ 4,98597*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,282*
€ 5,032*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3275*
€ 5,0875*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 249,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-405
ab € 0,2491*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0529*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.