Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 869-208 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 869-208 Anschlussblock Grau
Wago 869-208 Anschlussblock Grau
Wago 869-208 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507981
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme grau
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Befestigungsflanschen M4; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 4,2 mm; 8-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-405
ab € 0,2491*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.