Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 869-238 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 869-238 Anschlussblock 8P Grau
Wago 869-238 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507982
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme grau
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Befestigungsflanschen M4; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 4,2 mm; 8-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
4.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,049*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.