Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 869-154 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 869-154 Anschlussblock 4P Grau
Wago 869-154 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507988
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 + 0,1 mm; 4-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,555*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,115*
€ 3,70685
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-122
ab € 5,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-405
ab € 0,2491*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0527*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.