Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 869-158 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 869-158 Anschlussblock Grau
Wago 869-158 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507996
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme grau
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 + 0,1 mm; 8-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,0485*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.