Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 869-321 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 869-321 Anschlussblock Grau
Wago 869-321 Anschlussblock Grau
Wago 869-321 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-20864112
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
Mittelklemme; ohne Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; werden bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme benötigt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5691*
€ 0,7391*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5698*
€ 0,7438*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,58*
€ 0,75*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5794*
€ 0,7594*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5861*
€ 0,7661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6991*
€ 0,83193
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5691*
€ 0,67723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-405
ab € 0,2491*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0527*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.