Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243073403
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckerteil für Leiterplatten
phoenix contact buchsengehäuse
steckerteil für leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.008 g
Breite
35.56 mm
Tiefe
18.3 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 7 pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,724*
€ 3,464*
7 Tage
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 300,62*
€ 362,55*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,464*
€ 4,12216
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,724*
€ 3,24156
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 173,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.