Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-538/037-000 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-538/037-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 734-538/037-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 734-538/037-000 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30509272
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-538/037-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
Klare Trennung von Ein- und Ausgängen
100 % fehlsteckgeschützt
Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57745*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10745*
€ 3,69787
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57745*
€ 3,06717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.