Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-539/037-000 Anschlussblock 9P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-539/037-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 734-539/037-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 734-539/037-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30509274
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-539/037-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Ein- und Ausgängen
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83353*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35353*
€ 3,9907
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83353*
€ 3,3719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.