Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-546/037-000 Anschlussblock 16P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-546/037-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 734-546/037-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 734-546/037-000 Anschlussblock 16P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30509283
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-546/037-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Ein- und Ausgängen
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73212*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93212*
€ 7,05922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46212*
€ 6,49992
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73212*
€ 5,63122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.