Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-415/026-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 232-415/026-000 Drahtverbinder Orange
Wago 232-415/026-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30509576
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-415/026-000
EAN/GTIN:
     4044918390156
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Abgewinkelte Federleiste; 15-polig; Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Breite
78.6 mm
Tiefe
22.7 mm
Höhe
19.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
14 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5817*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,5617*
€ 7,80842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5817*
€ 6,64222
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 0,78291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 0,90494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.