Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-732/031-000 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 722-732/031-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 722-732/031-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 722-732/031-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30511692
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-732/031-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Eingängen und Ausgängen auf der Leiterplatte
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91028*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18028*
€ 1,40453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12028*
€ 1,33313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05028*
€ 1,24983
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91028*
€ 1,08323
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 5,407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 1,02765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.