Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-464/037-000 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-464/037-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 734-464/037-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 734-464/037-000 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30511917
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-464/037-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
Klare Trennung von Ein- und Ausgängen
100 % fehlsteckgeschützt
Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46978*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75978*
€ 2,09414
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46978*
€ 1,74904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.