Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-103/037-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-103/037-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-103/037-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-103/037-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512076
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-103/037-000
EAN/GTIN:
     4044918338080
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Verriegelungsklinken; 3-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; nur 1 Rastklinke; mit Kodiernase; mit Rastnase

Artikelbeschreibung:

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.9 g
Breite
31.6 mm
Tiefe
29.6 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 1,00097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2825*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,53475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,77225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.