Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-109/037-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-109/037-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-109/037-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-109/037-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0126282
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-109/037-000
EAN/GTIN:
     4044918340663
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Verriegelungsklinken; 9-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; mit Kodiernase; mit Rastnase

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.36 g
Breite
61.6 mm
Tiefe
29.6 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 4,56*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,7808*
€ 4,8308*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9352*
€ 5,0252*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,126*
€ 5,256*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,1556*
€ 5,2956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,47475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,77225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.