Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1106/000-047 Anschlussblock 12P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 713-1106/000-047 Anschlussblock 12P Schwarz
Wago 713-1106/000-047 Anschlussblock 12P Schwarz
Wago 713-1106/000-047 Anschlussblock 12P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512643
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1106/000-047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Einmalig kompaktes, 2-reihiges Stecksystem für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
    - Hohe Dichte an “Wire-to-Board”-Verbindungen auf kleinstem Raum
    - Eine mittig zwischen die Leitereinführungen montierbare Zugentlastungsplatte erleichtert den Steck- und Trennvorgang und erlaubt den einfachen Zugang zu den Betätigungsöffnungen auch im verdrahteten Zustand
    - Kodierbar und 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
18.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86815*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74815*
€ 6,8403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,86815*
€ 5,7931
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-130
ab € 0,37443*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.