Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-203/008-000/037-000 Anschlussblock 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-203/008-000/037-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 721-203/008-000/037-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 721-203/008-000/037-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512819
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-203/008-000/037-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Steckbarer Prüfabgriff
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.6 mm
Tiefe
29.6 mm
Höhe
18.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54313*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95313*
€ 2,32422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85313*
€ 2,20522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54313*
€ 1,83632
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.