Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-144/031-000 Anschlussblock 14P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 722-144/031-000 Anschlussblock 14P Grau
Wago 722-144/031-000 Anschlussblock 14P Grau
Wago 722-144/031-000 Anschlussblock 14P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512980
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-144/031-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Eingängen und Ausgängen auf der Leiterplatte
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.8 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
23.25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16594*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28594*
€ 6,29027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82594*
€ 5,74287
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16594*
€ 4,95747
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 5,407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.