Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0816326 Herst.-Nr.: 722-244 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
- Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge - Klare Trennung von Eingängen und Ausgängen auf der Leiterplatte - 100 % fehlsteckgeschützt - Kodierbar
Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 14P | | Produktfarbe | Grau | | Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,98522* | € 5,02522* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,1508* | € 5,2308* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,3204* | € 5,3804* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,6294* | € 5,7294* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,6624* | € 5,7724* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,6305* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|