Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 831-3102/037-000 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 831-3102/037-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 831-3102/037-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 831-3102/037-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30513344
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3102/037-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen sind direkt steckbar
    - Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - 600 V nach UL 1059
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.92 mm
Tiefe
41.9 mm
Höhe
27.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08063*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,77063*
€ 3,29705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57063*
€ 3,05905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08063*
€ 2,47595
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.