Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 769-662/003-000 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wago 769-662/003-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 769-662/003-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 769-662/003-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30513930
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-662/003-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Stiftleiste; mit abgewinkelten Einlötstiften und Befestigungsflanschen; Steckrichtung parallel zur Leiterplatte; 1 x 1 mm; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; 2-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,677*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,42677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,137*
€ 65,61303
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,547*
€ 63,72093
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,157*
€ 58,49683
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,007*
€ 57,12833
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,357*
€ 55,16483
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,677*
€ 50,78563
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-122
ab € 2,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/000-037
ab € 1,17102*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-121
ab € 1,25638*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/021-000
ab € 1,33107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.