Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.175m 2.5mm/3.5mm Audio-Kabel 0,175 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.175m 2.5mm/3.5mm Audio-Kabel 0,175 m Schwarz
DeLOCK 0.175m 2.5mm/3.5mm Audio-Kabel 0,175 m Schwarz
DeLOCK 0.175m 2.5mm/3.5mm Audio-Kabel 0,175 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30588848
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65672
EAN/GTIN:
     4043619656721
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine vorhandene 2,5 mm Klinkenbuchse in eine 3,5 mm Buchse umwandeln und gleichzeitig abwinkeln. Somit können Sie z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher auch an schwer zugänglichen Stellen anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.175 m
Anschluss 1
2.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.