| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-30590527 Herst.-Nr.: 700503 EAN/GTIN: 8053264079826 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.5 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kautschuk | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gold | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 6/6s Plus | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent | Sonstige Funktionen | Tragestil | Tasche, Hand (tragend), Tasche (zu tragen) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 9 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 156 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 6, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |