Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-T25-N016 Video-Zugangssystem 6 MP Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-T25-N016 Video-Zugangssystem 6 MP Silber
Mobotix MX-T25-N016 Video-Zugangssystem 6 MP Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30609937
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-T25-N016-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera mobotix
Hemisphärische Megapixel-Kamera mit 6 MP-Bildsensor inkl. vPTZ, Lautsprecher und Mikrofon sowie 1 oder 2 Funktionstasten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kamera enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Metall
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Höhe
99 mm
Kamera
Megapixel (ca.)
6 MP
Maximale Bildauflösung
3072 x 2048 Pixel
Maximale Framerate
8 fps
Technische Details
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Türstationsteuerung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,87*
€ 1.083,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,16*
€ 1.075,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,67*
€ 1.037,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,52*
€ 1.004,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,84*
€ 947,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-2WIREPLUS-INFO1-EXT-SV
ab € 434,24*
Zubehör
Mobotix
MX-BELL1-BUTTON-F2
ab € 25,80*
Zubehör
Mobotix
MX-BELL1-BUTTON-F3
ab € 25,87*
Zubehör
Mobotix
MX-BELL1-BUTTON-F4
ab € 25,85*
Zubehör
Mobotix
MX-BELL1-BUTTON-XL1
ab € 25,92*
Zubehör
Mobotix
MX-DOOR2-INT-PW
ab € 216,46*
Zubehör
Mobotix
MX-INFO1-EXT-SV
ab € 85,69*
Zubehör
Mobotix
MX-KEYPAD1-EXT-SV
ab € 288,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.