Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit NK1FWHY Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit NK1FWHY Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Panduit NK1FWHY Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30611026
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NK1FWHY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS Synthetik
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
NetKey
Buchsen-Typ
Keystone-Modul
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Höhe
114.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.