Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit F2X3LG6 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit F2X3LG6 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Panduit F2X3LG6 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30611147
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     F2X3LG6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
PVC
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.2 mm
Tiefe
79.2 mm
Länge (m)
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.