Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor WS-150/SK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Monacor WS-150/SK
Monacor WS-150/SK
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30637377
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     23.4310
EAN/GTIN:
     4007754190571
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Windschutz für Mikrofon
kopfhörer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
ECM-500L/SK, ECM-501L/SK, HSE-60/SK, HSE-150/..., HSE-152/...
Produktfarbe
Beige
Anzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
HSE-152/SK
ab € 36,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.