Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa DVI-A - VGA M/M 2m VGA (D-Sub)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa DVI-A - VGA M/M 2m VGA (D-Sub)
Alcasa DVI-A - VGA M/M 2m VGA (D-Sub)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30649521
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4310-AI02
EAN/GTIN:
     4014619153053
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
dvi vga kabel 2m
dvi vga kabel
Analoges Anschlusskabel DVI-I (Single-Link) auf HD D-Sub15 zur Video-Übertragung bis einer Bildschirmauflösung von 1915×1436 Pixel bei 60 Hz. Das Kabel eignet sich zum Anschluß von Geräten mit DVI Anschlüssen an ältere Monitore.

- DVI-I (A) Stecker (12+5) / VGA Stecker (15pol)
- vergossene Gehäuse
- Kabel 12-adrig, doppelt geschirmt, AWG28
- Farbe: Schwarz
- Länge: 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1915 x 1436 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.