Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7456000586 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7456000586 Steckdose Weiß
Kindermann 7456000586 Steckdose Weiß
Kindermann 7456000586 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30652816
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7456000586
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, HDMI Highspeed mit Ethernet, VGA (HD15), Audio 3,5 mm Klinke,
Vollblende, RAL 9010 weiß. Frontabdeckung aus Kunststoff in den Größen 50x50, 54x54, 55x55 mm im Lieferumfang.

NEU: werkzeugfreie Montage.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe (min)
52 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
3
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.