Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Gleisschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Gleisschrauben
Märklin Gleisschrauben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30657365
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     74990
EAN/GTIN:
     4001883749907
Suchbegriffe:
Gleise
h0 märklin c-gleis
gleise
märklin c-gleis
Zur Befestigung der C-Gleise. 1,6 x 13 mm mit Kreuzschlitz. Inhalt 200 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Höhe
13 mm
Design
Produkttyp
Schrauben
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Anzahl Teile
200 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.