Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e CO-250 F Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m-e CO-250 F Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
m-e CO-250 F Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30660790
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     CO-250 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
protector gasmelder
CO-Gasmelder mit FIGARO-Sensor und beleuchtetem Display

Kohlenmonoxid (CO) ist ein gefährliches, weil farb- und geruchsloses Gas, welches vom Menschen nicht wahrgenommen werden kann.
CO-Melder werden benötigt bei der Verwendung von z. B. Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- oder Kachelofen und Anbaugarage.
Dieses lebensrettende Gerät ist geprüft nach der strengen, aktuellen Norm EN 50291:2001.
Wir empfehlen, pro Schlafraum einen CO-Melder zu verwenden.

- Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft
- 85db lauter Alarmton und rotes Blinklicht
- Blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration und Batteriewechsel
- Automatische Selbsttest-Funktion
- Permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit
- Hochwertiger FIGARO-SENSOR:
- Lebensdauer bis zu 7 Jahren
- Ein notwendiger Austausch des Gerätes wird im Display angezeigt
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre (Alkaline)
- Batteriekontrolle - warnt bei schwacher Batterie
- 3x 1,5V AA Batterie (nicht beigefügt)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Design
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Alarm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Übertragungstechnik
Kabellos
Warnung Dezibel
85 dB
Weitere Suchbegriffe: gasmelder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.