Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage KB-4WM2N Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage KB-4WM2N Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-4WM2N Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-4WM2N Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-4WM2N Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-4WM2N Laptop-Ersatzteil Tastatur
Origin Storage KB-4WM2N Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30663366
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     KB-4WM2N
EAN/GTIN:
     5056006104773
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
104
Tastatursprache
Belgisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Numerisches Keypad
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Merkmale
Typ
Tastatur
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Latitude E5550
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.