Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-536 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 870-536 Anschlussblock Grau
Wago 870-536 Anschlussblock Grau
Wago 870-536 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-25901800
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
3-Leiter-Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; PE/L; Gehäusefarbe grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
40 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,13*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,59279*
€ 3,15279*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6394*
€ 3,2094*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6904*
€ 3,2573*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6842*
€ 3,2642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 156,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-405
ab € 0,2491*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0528*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.