Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31059102 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31059102 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31059102 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695325
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31059102
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schraubendurchmesser (max.)
3.5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
150 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,348*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,131*
€ 1,34589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1985807
ab € 0,4176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.