Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31094106 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31094106 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31094106 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695345
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31094106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.