Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31349105 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31349105 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31349105 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695467
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31349105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.