Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
METZ CONNECT 31046103 Anschlussblock Schwarz
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30695581
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
31046103
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3 polig
stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
15 A
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Energie
Nennspannung
300 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,44*
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,43744* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 475,14*
€ 565,4166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 468,05*
€ 556,9795
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 453,86*
€ 540,0934
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 438,20*
€ 521,458
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 437,44*
€ 520,5536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen