Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 586 769 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 586 769 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 586 769 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30704658
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 586 769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
  • Geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
    - Für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme
    - Arbeitslängen 200, 400, 600, 800 und 1200 mm
    - * Ø 12 bis 15 mm als Zweischneider
    - Wiederverschließbare Handwerkerverpackung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
20 mm
Länge (mm)
1320 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Hartbeton, Kalkstein, Mauerwerk
Schaftdurchmesser
18 mm
Arbeitslänge
1200 mm
Schaftform
SDS-max.-Welle
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.